TOSTEM(LIXIL)
両開き窓丁番セット(*-0001-MAT2)
セット内容
上丁番:LR 各1 個、下丁番:LR 各1 個、ブラケットカバー:4 個、枠用丁番ねじセット、本体用丁番ねじセット、取付け説明書
適合
18ラシッサ
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03769686
BD-0001-MAT2
シャインニッケル
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03769695
BE-0001-MAT2
アイアンブラック
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03769704
BF-0001-MAT2
ダークアンバー
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください