TOSTEM(LIXIL)
住宅防火玄関用交換丁番(DDZZ1114*)
色
シルバー
セット内容
丁番(枠用):2個、丁番(扉用):2個、特皿小ねじM5×10:10個、特皿小ねじM5×20:10個
適合
リジェーロV
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03770614
DDZZ1114L
L(左)
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03770630
DDZZ1114R
R(右)
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください