TOSTEM(LIXIL)
丁番セット 左吊用
勝手
L(左)
適合
リジェーロⅡ
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03770675
DEJZ010L
ホワイト
丁番2個、高さ調整スペーサー4枚、皿小ねじ4×10:10本、皿小ねじ4×18:10入り
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03770684
DEJZ011L
ステンカラー
丁番2個、高さ調整スペーサー4枚、皿小ねじ4×10:10本、皿小ねじ4×18:10入り
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03770700
DEJZ012L
ブラック
丁番2個、高さ調整スペーサー4枚、皿小ねじ4×10:10本、皿小ねじ4×18:10入り
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03770709
DEJZ013L
オータムブラウン
丁番2個、高さ調整スペーサー4枚入り
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください