TOSTEM(LIXIL)
コンパクトピボット丁番セット(MZDZPC007*)
色
シャインニッケル
セット内容
上丁番:1個、下丁番:1個、枠側固定ねじ(皿小ねじM4×10:10本/M4×23:6本/皿タッピンねじΦ4×10:1本/Φ4×20:4本)、本体側固定ねじ(皿タッピンねじΦ4×40:8本)
適合
15GLR
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03770849
MZDZPC007R
R(右)
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03770840
MZDZPC007L
L(左)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください