曜日別特売

ピボット丁番標準アルミ扉用セット(左)

ピボット丁番標準アルミ扉用セット(左) - TOSTEM(LIXIL)
ファインシルバー勝手L(左)セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、枠側丁番取付ねじ(皿小ねじM4×23:5本/皿タッピンねじ1種Φ4×20:4本)、本体側丁番取付ねじは必要に応じて別途手配(MZA286:1セット)適合10WL内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03770894MZDZPC001L
8,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする