TOSTEM(LIXIL)
ピボット丁番標準トイレ木扉用セット(MZDZPC005*)
色
シャインニッケル
セット内容
上丁番:1個、下丁番:1個、枠側丁番取付ねじ(皿小ねじM4×23:5本/皿タッピンねじ1種Φ4×20:4本)、本体側丁番取付ねじは必要に応じて別途手配(MZA287A:1セット)
適合
12FL、12WL、Latteo、VINTIA
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03770928
MZDZPC005L
L(左)
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03770937
MZDZPC005R
R(右)
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください