曜日別特売

丁番(MZDZRC001*)

丁番(MZDZRC001*) - TOSTEM(LIXIL)
シャインニッケルセット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット適合リノバ内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03770946MZDZRC001LL(左)
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
03770955MZDZRC001RR(右)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする