TOSTEM(LIXIL)
丁番 片開き・片袖・両袖用(DDZT1102*)
色
ブラック
適合
BFプレナスⅡ断熱、BFボイーズⅡ、ジエスタ2(17~)、フォラード、フォルマ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱、プレナスS、プレナスX、ボイーズⅡ、リフォームドア
仕様
非防火仕様
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
勝手
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03771086
DDZT1102L
L(左)
上下丁番(L)各1個、高さ調整スペーサー(QDC-48)4個、皿小ねじM4×12(BI-303)8本、皿小ねじM4×20(BI-420)8本、H20用
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03771095
DDZT1102R
R(右)
上下丁番(R)各1個、高さ調整スペーサー(QDC-48)4個、皿小ねじM4×12(BI-303)8本、皿小ねじM4×20(BI-420)8本、H20用
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください