TOSTEM(LIXIL)
丁番Ⅱ型 ホワイト(DCLZ81*)
色
ホワイト
セット内容
丁番3個、高さ調整ワッシャー、皿小ねじM4×10:15本、皿小ねじM4×8:15本※たてつけ調整スペーサーは含まれていません
適合
プレナス
仕様
プレナス23用
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03771226
DCLZ813
R(右)
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03771235
DCLZ819
L(左)
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください