TOSTEM(LIXIL)
丁番 片開き・片袖・両袖用(D5GZ1702*)
色
シルバー
適合
TH_04エスキューブ、TH_13ジエスタ、エスキューブ、エスキューブ(玄関ドア)、グランザ、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ディクシード、フォラード、フォラード(玄関ドア)、フォラードCAZASリミテッド、フォルマ、プレナスS、プレナスX
仕様
非防火仕様
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
勝手
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03771454
D5GZ1702L
L(左)
上丁番(L)1個、下丁番(L)2個、高さ調整スペーサー(QDC-48)6個、皿小ねじM4×12(BI-303)12本、皿小ねじM4×20(BI-420)12本、H23用
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03771470
D5GZ1702R
R(右)
上丁番(R)1個、下丁番(R)2個、高さ調整スペーサー(QDC-48)6個、皿小ねじM4×12(BI-303)12本、皿小ねじM4×20(BI-420)12本、H23用
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください