TOSTEM(LIXIL)
丁番2個入り(DEBZ0031*)
色
シルバー
適合
ASベルエア、セリード(00~07)、ベルエア(00~07)
仕様
00/8~ベルエア・セリード用
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03771488
DEBZ0031L
L(左)
QDC920L+QDC921Lで1組を2個入り
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03771497
DEBZ0031R
R(右)
QDC920R+QDC921Rで1組を2個入り
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください