TOSTEM(LIXIL)
丁番3個入り(DEBZ0032*)
色
シルバー
適合
セリード(00~07)、ベルエア(00~07)
仕様
00/8~ベルエア・セリード用
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03771506
DEBZ0032L
L(左)
QDC920L+QDC921Lで1組を3個入り
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03771515
DEBZ0032R
R(右)
QDC920R+QDC921Rで1組を3個入り
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください