曜日別特売

丁番3枚セット 親子用(*-2013-DETD)

丁番3枚セット 親子用(*-2013-DETD) - TOSTEM(LIXIL)丁番3枚セット 親子用(*-2013-DETD) - TOSTEM(LIXIL)丁番3枚セット 親子用(*-2013-DETD) - TOSTEM(LIXIL)丁番3枚セット 親子用(*-2013-DETD) - TOSTEM(LIXIL)丁番3枚セット 親子用(*-2013-DETD) - TOSTEM(LIXIL)
セット内容丁番3枚セット右(ZDE-803R):1セット、丁番3枚セット左(ZDE-803L):1セット、H23用適合ディクシード仕様非防火仕様内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03772188G-2013-DETDオータムブラウン
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
03772197K-2013-DETDシャイングレー
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
03772206T-2013-DETDブラック
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
03772215W-2013-DETDホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
03772224Z-2013-DETDグレー
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする