曜日別特売

丁番 2個セット L(*-1012L-DFEC)

丁番 2個セット L(*-1012L-DFEC) - TOSTEM(LIXIL)丁番 2個セット L(*-1012L-DFEC) - TOSTEM(LIXIL)丁番 2個セット L(*-1012L-DFEC) - TOSTEM(LIXIL)
勝手L(左)セット内容丁番(上下)各:1、高さ調整スペーサー:4、皿小ねじM4×12:12本、皿小ねじM4×20:12本内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03772240D-1012L-DFECシルバーグランデル2、フォルマEX
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
03772249K-1012L-DFECシャイングレーグランデル2
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
03772258T-1012L-DFECブラックグランデル2
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする