曜日別特売

丁番 3個セット L(*-1013L-DFEC)

丁番 3個セット L(*-1013L-DFEC) - TOSTEM(LIXIL)丁番 3個セット L(*-1013L-DFEC) - TOSTEM(LIXIL)丁番 3個セット L(*-1013L-DFEC) - TOSTEM(LIXIL)
勝手L(左)内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03772294D-1013L-DFECシルバー上丁番L:1、下丁番L:2、高さ調整スペーサー:6、皿小ねじM4×12:18、皿小ねじM4×20:18グランデル、グランデル2、グルエ、フォルマEX、リシェントⅡ(高断熱)
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
03772310K-1013L-DFECシャイングレー高さ調整スペーサー:6個、丁番(上)L:1個、丁番(下)L:2個、皿小ねじM4×12:BI303×18本、把手取付けねじ:BI420×18本グランデル2、フォルマEX
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
03772319T-1013L-DFECブラック上丁番L:1、下丁番L:2、高さ調整スペーサー:6、皿小ねじM4×12:18、皿小ねじM4×20:18グランデル2、フォルマEX
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする