TOSTEM(LIXIL)
玄関ドア高さ調整スペーサー 外径Φ12.8
色
シルバー
適合
クリエラガラスドア、セリード(89~00)
内径×外径(Φmm)
6.8×12.8
厚さ(mm)
1.5
仕様
クリエラガラスドア旧:~2004/2
内容量
1セット(20枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03772355
DECZ201
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください