TOSTEM(LIXIL)
玄関ドア高さ調整スペーサー 外径Φ11.2
適合
クリエラガラスドア
内径×外径(Φmm)
7.4×11.2
厚さ(mm)
1
仕様
クリエラガラスドア(ブロンズ用)新:2004/3~
内容量
1セット(20枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03772364
DECZ211
ブロンズ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
03772380
DECZ212
グレー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
03772389
DECZ213
ブラック
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください