TOSTEM(LIXIL)
丁番 片開き・片袖・両袖用(D5GZ1712*)
色
シルバー
適合
ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、フォラード、フォルマ、プレナスX
仕様
非防火仕様
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03772520
D5GZ1712L
L(左)
上下丁番(L)各1個、高さ調整スペーサー(QDC-48)4個、皿小ねじM4×12(BI-303)8本、皿小ねじM4×20(BI-420)8本、H20用
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03772529
D5GZ1712R
R(右)
上下丁番(R)各1個、高さ調整スペーサー(QDC-48)4個、皿小ねじM4×12(BI-303)8本、皿小ねじM4×20(BI-420)8本、H20用
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください