丁番 片開き・片袖・両袖用(DDZG1101*)

丁番 片開き・片袖・両袖用(DDZG1101*) - TOSTEM(LIXIL)丁番 片開き・片袖・両袖用(DDZG1101*) - TOSTEM(LIXIL)
オータムブラウン適合BFフォルマ、BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_04マデラード、TH_07フォラード、TH_13ジエスタ、TH_99プレナスⅡ、アルベーロ、ジエスタ(13~17)、セルバ、ディクシード、フォラード、フォルマ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱、プレナスS、プレナスX、ボイーズⅡ、マデラード仕様非防火仕様内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
勝手
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03772565DDZG1101LL(左)部品セット(ZDE-803L):上丁番1個、下丁番2個、高さ調整スペーサー(QDC-48)6個、皿小ねじM4×12(BI-303)12本、皿小ねじM4×20(BI-420)12本
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
03772574DDZG1101RR(右)部品セット(ZDE-803R):上丁番1個、下丁番2個、高さ調整スペーサー(QDC-48)6個、皿小ねじM4×12(BI-303)12本、皿小ねじM4×20(BI-420)12本
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする