TOSTEM(LIXIL)
丁番セット R
勝手
R(右)
適合
クリエラ、クリエラガラスドア
セット内容
丁番(QDR-684R・685R)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10
仕様
22/4~SG・PG共通、~04/3アルミ・槍型、04/3~ステン・平型、住宅防火・非防火兼用
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03772644
L1X26
オータムブラウン
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
03772660
L1X28
ブラック
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
03772669
L1X30
シルバー
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
03772678
L1X32
ブロンズ
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください