曜日別特売

丁番 片開き・片袖・両袖用(DDZK1102*)

丁番 片開き・片袖・両袖用(DDZK1102*) - TOSTEM(LIXIL)丁番 片開き・片袖・両袖用(DDZK1102*) - TOSTEM(LIXIL)
シャイングレー適合ジエスタ2(17~)、フォラード、フォルマ、プレナスⅡ、プレナスS、プレナスX仕様非防火仕様内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
勝手
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03772714DDZK1102LL(左)上下丁番(L)各1個、高さ調整スペーサー(QDC-48)4個、皿小ねじM4×12(BI-303)8本、皿小ねじM4×20(BI-420)8本、H20用
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
03772730DDZK1102RR(右)上下丁番(R)各1個、高さ調整スペーサー(QDC-48)4個、皿小ねじM4×12(BI-303)8本、皿小ねじM4×20(BI-420)8本、H20用
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする