曜日別特売

住宅防火玄関用交換丁番 シャイングレー(DDZK1103*)

住宅防火玄関用交換丁番 シャイングレー(DDZK1103*) - TOSTEM(LIXIL)住宅防火玄関用交換丁番 シャイングレー(DDZK1103*) - TOSTEM(LIXIL)
シャイングレーセット内容丁番(上):1個、丁番(下):2個、高さ調整スペーサー:6個、皿小ねじ枠用(BI27)M4×10:12本、皿小ねじ本体用(BI301)M4×18:12本適合CZ玄関ドア、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_04マデラード、TH_07フォラード、フォラード内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03772879DDZK1103LL(左)
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
03772888DDZK1103RR(右)
10,000
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする