TOSTEM(LIXIL)
住宅防火玄関用交換丁番 ホワイト(DDZW1103*)
色
ホワイト
セット内容
丁番(上):1個、丁番(下):2個、高さ調整スペーサー:6個、皿小ねじ枠用(BI27)M4×10:12本、皿小ねじ本体用(BI301)M4×18:12本
適合
BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、BFボイーズⅡ、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_07フォラード、TH_13ジエスタ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03772897
DDZW1103L
L(左)
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03772906
DDZW1103R
R(右)
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください