中折れドア用下部ヒンジ戸先側セット DCZZ325

中折れドア用下部ヒンジ戸先側セット DCZZ325 - TOSTEM(LIXIL)
シャイングレー適合浴室中折ドアSF型、浴室中折ドアWF型仕様旧コード:QDFY530G、ヒンジ本体/ケース/車/軸/バネを組み合わせた完成品、ピポットヒンジセット内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03772967DCZZ325
オープン
1,811
1,992(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする