シフト用アウターケーブル

シフト用アウターケーブル - ALLIGATOR(アリゲーター)
付属品アウターキャップ×4個材質スチール寸法(mm)2000寸法(Φmm)4ケーブル種類アウターケーブル内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36674897LY-166UDブルー(BL)
1,050
取扱い終了
代替品有
36674906LY-166UDレッド(RD)
1,050
取扱い終了
代替品有
36674915LY-166UDグレー(GY)
1,050
取扱い終了
代替品有
36674933LY-166UDホワイト(WH)
1,050
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36674897LY-166UD19347107LY-166UDLY-166UD シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター) 19347107シフト用アウターケーブルALLIGATOR(アリゲーター)1本
849
税込934
品番が変更になりました
36674906LY-166UD19347116LY-166UDLY-166UD シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター) 19347116シフト用アウターケーブルALLIGATOR(アリゲーター)1本
509
税込560
品番が変更になりました
36674915LY-166UD19347082LY-166UDLY-166UD シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター) 19347082シフト用アウターケーブルALLIGATOR(アリゲーター)1本
509
税込560
品番が変更になりました
36674933LY-166UD19347098LY-166UDLY-166UD シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター) 19347098シフト用アウターケーブルALLIGATOR(アリゲーター)1本
509
税込560
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする