最大3.0A急速充電+データ転送 USB Type-C to USB Type-A 変換ケーブル

最大3.0A急速充電+データ転送 USB Type-C to USB Type-A 変換ケーブル - OWLTECH(オウルテック)最大3.0A急速充電+データ転送 USB Type-C to USB Type-A 変換ケーブル - OWLTECH(オウルテック)最大3.0A急速充電+データ転送 USB Type-C to USB Type-A 変換ケーブル - OWLTECH(オウルテック)

USBタイプCコネクタをUSBタイプAに変換するケーブルです。USB C端子が隣の端子と干渉してしまい直接変換アダプタを取り付できない時に非常に役立ちます。最大3.0Aの急速充電にも対応しており、対応したデバイスであれば高速で充電が可能です。また、15000回の屈曲試験をクリアしており、断線に対しても非常に耐久性があります。

コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-A (メス)オス形状USBType-Cメス形状USB TypeA変換タイプオス - メス対応機種USB Type-C (オス)側:AC充電器・モバイルバッテリー・ノートパソコン・タブレット等のUSB Type-C(メス) 対応機器、USB Type-A (メス)側:USBメモリーやマウス・キーボード・外付けドライブ等のUSB Type-A (オス) 対応機器規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応転送速度(Mbps)最大480本体質量(g)約15保証期間1年間ケーブル長(m)0.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03774008OWL-CBCMAF2-BKブラック
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
03774017OWL-CBCMAF2-WHホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03774017OWL-CBCMAF2-WH03774008OWL-CBCMAF2-BKOWL-CBCMAF2-WH 最大3.0A急速充電+データ転送 USB Type-C to USB Type-A 変換ケーブル OWLTECH(オウルテック) 03774008最大3.0A急速充電+データ転送 USB Type-C to USB Type-A 変換ケーブルOWLTECH(オウルテック)1個
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする