曜日別特売

スポイトびん(無色・丸形)

スポイトびん(無色・丸形) - ナリカ
(2件のレビュー)

耐薬品性の優れたシリコンキャップを使用。

仕様シリコンキャップ付き材質ガラス形状丸形無色色(本体)無色内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50455546S75-1178-013035×110
オープン
430
473(税込)
当日出荷
50455555S75-1178-026044×120
オープン
460
506(税込)
当日出荷
50455564S75-1178-0310050×135
オープン
480
528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50455546
2021-09-28
用途: 化粧品を入れます
農・林・水産業

30ml、60ml共にガラス瓶の口から歯ブラシが差し込めたので、内側もしっかり洗えました。シリコンスポイトも耐久性が期待できで、長く使えそうです。

対象商品 : 50455546
2020-07-28
用途: 歯科医院での仮フタの液を入れる時
医療・福祉・介護関連業

以前にゴムのスポイトびんを使用していたのですが、ゴムが3年で劣化して溶けてネバネバしてきました。
 耐久性でシリコン製のを探していましたが、他商品はそれなりの値段がしました。使用感は問題なく、大変満足です。耐久性が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする