曜日別特売

ライム 外装用ミドルローラー

ライム 外装用ミドルローラー - 大塚刷毛製造ライム 外装用ミドルローラー - 大塚刷毛製造ライム 外装用ミドルローラー - 大塚刷毛製造ライム 外装用ミドルローラー - 大塚刷毛製造

優れて耐久性でコシ感が強く、しっかりと安定した塗り感を実現した外装ローラー。
毛抜けも少なく作業性良好。
ローラーも細くならずパワフルに、ご使用頂けます。
ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。

サイズ(inch)7形状ミドル筒径(Φmm)27適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種適合塗料反応硬化 ・シーラー・フィラー ・トップ適合塗材コンクリート ・モルタル・サイディング ・スレート主な用途外装用内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
037843687M-LIM2020
1,100
799
879(税込)
翌日出荷
037843777M-LIM2525
1,100
799
879(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする