曜日別特売

ライム 外装用スモールローラー

ライム 外装用スモールローラー - 大塚刷毛製造ライム 外装用スモールローラー - 大塚刷毛製造ライム 外装用スモールローラー - 大塚刷毛製造ライム 外装用スモールローラー - 大塚刷毛製造ライム 外装用スモールローラー - 大塚刷毛製造ライム 外装用スモールローラー - 大塚刷毛製造ライム 外装用スモールローラー - 大塚刷毛製造ライム 外装用スモールローラー - 大塚刷毛製造

優れて耐久性でコシ感が強く、しっかりと安定した塗り感を実現した外装ローラー。
毛抜けも少なく作業性良好。
ローラーも細くならずパワフルに、ご使用頂けます。
スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

形状スモール筒径(Φmm)17適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種適合塗料反応硬化 ・シーラー・フィラー ・トップ適合塗材コンクリート ・モルタル・サイディング ・スレート主な用途外装用内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
037843864S-LIM20420
590
499
549(税込)
3日以内出荷
037843956S-LIM20620
590
499
549(税込)
3日以内出荷
037844044S-LIM25425
590
469
516(税込)
翌日出荷
037844206S-LIM25625
590
499
549(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする