真鍮製ホースアダプタ S013B (1013タイプ)

真鍮製ホースアダプタ S013B (1013タイプ) - ツツミ工業真鍮製ホースアダプタ S013B (1013タイプ) - ツツミ工業真鍮製ホースアダプタ S013B (1013タイプ) - ツツミ工業真鍮製ホースアダプタ S013B (1013タイプ) - ツツミ工業真鍮製ホースアダプタ S013B (1013タイプ) - ツツミ工業真鍮製ホースアダプタ S013B (1013タイプ) - ツツミ工業真鍮製ホースアダプタ S013B (1013タイプ) - ツツミ工業

中低圧ホースアダプタ

用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状ストレート内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法HEX(mm)
寸法T1
寸法T2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03784910S013B-0434.514PT1/41/4(PF 30°オスシート)
オープン
249
274(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
03784919S013B-0638.517PT3/83/8(PF 30°オスシート)
オープン
329
362(税込)
当日出荷
03784928S013B-084822PT1/21/2(PF 30°オスシート)
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
03784937S013B-1253.528PT3/43/4(PF 30°オスシート)
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
03784946S013B-165736PT11(PF 30°オスシート)
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
03784955S013B-02043214PT1/81/4(PF 30°オスシート)
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
03784964S013B-02063617PT1/83/8(PF 30°オスシート)
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
03784980S013B-040635.517PT1/43/8(PF 30°オスシート)
オープン
339
373(税込)
翌々日出荷
03784989S013B-06084222PT3/81/2(PF 30°オスシート)
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
03784998S013B-06043517PT3/81/4(PF 30°オスシート)
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
03785007S013B-08064522PT1/23/8(PF 30°オスシート)
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする