真鍮製ホースアダプタ S034B (1034タイプ)

真鍮製ホースアダプタ S034B (1034タイプ) - ツツミ工業真鍮製ホースアダプタ S034B (1034タイプ) - ツツミ工業真鍮製ホースアダプタ S034B (1034タイプ) - ツツミ工業真鍮製ホースアダプタ S034B (1034タイプ) - ツツミ工業真鍮製ホースアダプタ S034B (1034タイプ) - ツツミ工業真鍮製ホースアダプタ S034B (1034タイプ) - ツツミ工業真鍮製ホースアダプタ S034B (1034タイプ) - ツツミ工業真鍮製ホースアダプタ S034B (1034タイプ) - ツツミ工業

中低圧ホースアダプタ

用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状90°エルボ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法T1
寸法T2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03785217S034B-0424.524.5PT1/41/4(PF 30°メスシート)
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
03785226S034B-0624.524.5PT3/83/8(PF 30°メスシート)
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
03785235S034B-083632PT1/21/2(PF 30°メスシート)
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
03785244S034B-04062625PT1/43/8(PF 30°メスシート)
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする