ツツミ工業
真鍮製ホースアダプタ S011B (1011タイプ)
中低圧ホースアダプタ
用途
成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管
材質
真鍮
寸法T1
1/2(PF 30°メスシート)
寸法T2
1/2(PF 30°メスシート)
寸法HEX(mm)
22
寸法A(mm)
46
形状
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03785260
S011B-08
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください