曜日別特売

カードリーダー

カードリーダー - サンワサプライカードリーダー - サンワサプライカードリーダー - サンワサプライカードリーダー - サンワサプライカードリーダー - サンワサプライカードリーダー - サンワサプライ
(1件のレビュー)

スロットが全て前面についているから使いやすいカードリーダー。ケーブルが外れない直付USBケーブル。多くの携帯電話に採用されているmicroSDなどの小型メディアがそのまま使える。電源供給とアクセスがわかるLED付き。SDXCメモリーカード 512GB、microSDXCカード 512GB対応。WindowsでもMacでも使用できる。PlayStation(R)3などのゲーム機にも対応。デジタルカメラ等の画像をパソコンに転送できます。USB2.0/1.1対応したカードリーダ

インターフェース【USBハブ】Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しMac OS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbpsコネクタ形状USB Type-A(PC接続側)スロットmicroSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック), xDピクチャーカード対応メディア最大512GB(SDメモリカード)、最大512GB(microSDカード)、最大256GB(CF)、最大32GB(MS)、最大2GB(xD)対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7、Windows:11/10/8.1/8/7対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3※プレイステーション4はセーブデータ保存のみ対応。※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。セット内容取扱説明書、保証書ケーブル長(m)0.8内容量1個
注意
※UHS-Ⅰには対応していません。
※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。
※MacOSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。
※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03787098ADR-ML19BKN
3,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: NCデータの出力
製造業

FCカード使用時、差し込み深さが浅く、両サイドにガイド(案内)となる溝が無い為カードが差しにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする