曜日別特売

カードリーダー

カードリーダー - サンワサプライカードリーダー - サンワサプライカードリーダー - サンワサプライカードリーダー - サンワサプライカードリーダー - サンワサプライカードリーダー - サンワサプライカードリーダー - サンワサプライカードリーダー - サンワサプライ

ICカードをかざすだけでカードの読み取りが可能な非接触型のカードリーダライタです。電子車検証サービスに対応しています。公的個人認証サービスの適合性検証済で、e-TAXやeLTAXなどに使用できます。マイナンバー対応で確定申告の他にもマイナポイントやマイナポータルでの使用が可能です。カードをかざすと音が鳴るので認識したかどうかわかりやすいです。ケーブル紛失の心配がない一体型タイプです。接続状況がわかるLED搭載です。バスパワーで使えるので電源が不要です。Windows/mac両対応で幅広い機種での使用が可能です。HPKIカードにも対応で税理士用電子証明書などでも使えます。汚れの目立ちにくいグレーカラーです。

対応【ICカード規格】ISO/IEC14443 TypeA/B、ISO/IEC15693、MIFARE シリーズ: Classic/PLUS/Ultralight/Ultralight C/DESFire/DESFire EV1/DESFire EV2、FeliCa(Standard/Lite-S/Plug)、Calypso、NFC Forum Tag type 1/2/3/4/5インターフェースUSB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps、カード:106/ 212/ 424/ 848kbps (Default: 424kps)コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11/10/8.1/8対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること動作温度範囲(℃)-10~70保管温度範囲(℃)-20~70(結露無き事)ケーブル長(m)1セット内容取扱説明書、保証書仕様ICカード操作:ICカードをかざす(非接触)対応メディア電子車検証、IC運転免許証、Felica、Myfare、マイナンバーカード、ICチップのついた住民基本台帳カード、税理士カード、医師資格証(HPKIカード)※各種ICカードに対応した読み取りソフト/ドライバーが必要になります。内容量1個
注意
※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。
※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しMac OS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。
※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。
※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03787107ADR-MNICU3
9,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする