USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)アクティブリピーターケーブルです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)信号を15m延長することができます。先端部に抜け止め防止機能を搭載しており本製品同士の連結時にロックすることができます。(KB-USB-RLK310との組み合わせも可能です。)先端ロック部分は標準的なUSB Aコネクタに対応しており、通常のUSBポートと同様に様々なUSBデバイスを接続可能です。※1KB-USB-R310(10m延長)を含めて最大3本まで連結(デイジーチェーン)することができ、最大42m(15m+15m+10m+2m)までUSB機器を延長できます。※2※1・・USB Aコネクタ外形が W16×D26×H9mm 以下のコネクタに対応します。※2・・全ての機器での動作を保証するものではありません。
インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbpsコネクタ形状USB Type-A(PC接続側)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス×1ケーブル長(m)15電源セルフパワー・バスパワー両対応対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ消費電流(mA)最大約250セット内容ACアダプタ(5V 2A、ケーブル長約1.0m)仕様ACアダプタ:有色黒変換タイプオス-メス内容量1本