曜日別特売

LANテスター

LANテスター - サンワサプライLANテスター - サンワサプライLANテスター - サンワサプライLANテスター - サンワサプライLANテスター - サンワサプライLANテスター - サンワサプライLANテスター - サンワサプライLANテスター - サンワサプライ

ショート・オープン・ミスワイヤ・逆配線・スプリットペア・シールド状況を検査できます。LANケーブル、電話ケーブル、CATV同軸ケーブルの検査ができます。ケーブルの長さを測定することもできます。同仕様のケーブルを連続で測定する際に便利なクイックテスト機能を装備しています。ハブやスイッチのソケットと通信するPORT Finder機能を装備しています。アナログトーン、デジタルシングルトーン/デュアルトーンのトーンジェネレータ機能を装備しています。リモートユニットが4台付属で、多くの配線ケーブルで効率の良い検査ができます。テスト結果や結線図をわかりやすくLCD表示できます。

ブラック適合ケーブルUTPケーブル/STPケーブル/電話ケーブル/その他ケーブルデジタルCATV/CATV/SATV同軸ケーブル(RG59/RG6/RG11同軸ケーブル)対応コネクタRJ-45コネクタ/RJ-11コネクタ/その他コネクタRJ-12コネクタ、COAXコネクタ(Fコネクタ)ケーブル長(m)300(測定対応)表示方式128×64ドットマトリクスLCD(56×37.5mm)使用電池単四乾電池×4セット内容LANケーブルテスター、リモートユニット×4台、単四乾電池×4本(テスト用)、収納ケース、取扱説明書・保証書リモートユニット(ID1、ID2、ID3、ID4)対応LAN-T256712(プローブ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×120×33(本体)、44×42×28(リモートユニット)質量(g)120(電池含まず)(本体)、20(リモートユニット)仕様測定内容(結線等):ストレート/クロス判別・詳細な結線・配線ミス・ペア割れ検出、測定内容(断線等):断線の有無・断線している芯線の特定、測定機能:ポートファインダー機能、ケーブル長測定・表示:測定長:1~300m(スプリットペア―は1.2m~)・測定精度:10m以下/±2m 10m以上/±5%・表示分解能:1m・リモートユニット:4台(ID1~ID4)、PoE測定:無、トーンジェネレータ機能:有アナログ1KHz・デジタルシングルトーン/デュアルトーン※トーンジェネレーターのトーンを検出するには、別売りのプローブ(LAN-T256712)が必要となります内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03788254LAN-256003PRO
62,800
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする