曜日別特売

プロジェクタースクリーン

プロジェクタースクリーン - サンワサプライプロジェクタースクリーン - サンワサプライプロジェクタースクリーン - サンワサプライプロジェクタースクリーン - サンワサプライプロジェクタースクリーン - サンワサプライプロジェクタースクリーン - サンワサプライプロジェクタースクリーン - サンワサプライプロジェクタースクリーン - サンワサプライ

マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクタースクリーンです。 学校の黒板の高さ(H1200mm)を考慮し高さを1130mm(バーはH1180mm)に設定しました。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。 裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。シート本体にアルミバーと芯材が付き、黒板等への貼り付け作業時にシートが曲がりにくくなっています。使わないときは付属の巻き取りパイプを使用することで簡単に収納することができます。マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。 使い方巻いている状態のシートを垂直になるよう調整して黒板に取り付けます。シートは円柱状の巻き取りパイプに巻いているため、曲がることなく黒板に貼ることができます。シートの貼り始めはシート片側の芯材がシートが曲がったり剥がれたりすることを防ぎます。反対側にはアルミバーが付いているため、同様にしっかり貼ることができます。シートをはがす場合は、アルミバーに巻き取りパイプを取り付け、巻き取りパイプを芯にするとスムーズに巻き取ることができます。

材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート、アルミバー/アルミ、ポリカーボネート、巻き取りパイプ/ ABS樹脂付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレー組立人数2人組立時間30分寸法(幅W×高さH)(mm)1730×1130(スクリーン表示)アスペクト比その他内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03788997PRS-WB1218MK
32,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする