プロジェクタースクリーン

プロジェクタースクリーン - サンワサプライプロジェクタースクリーン - サンワサプライプロジェクタースクリーン - サンワサプライプロジェクタースクリーン - サンワサプライプロジェクタースクリーン - サンワサプライプロジェクタースクリーン - サンワサプライプロジェクタースクリーン - サンワサプライプロジェクタースクリーン - サンワサプライ

マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。

材質表面/PETシート、裏面/マグネットシート付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ組立人数2人組立時間30分寸法(幅W×高さH)(mm)1800×900(スクリーン表示サイズ)アスペクト比その他厚さ(mm)0.53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03789024PRS-WB9018K
19,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする