曜日別特売

プロジェクタースクリーン

プロジェクタースクリーン - サンワサプライプロジェクタースクリーン - サンワサプライプロジェクタースクリーン - サンワサプライプロジェクタースクリーン - サンワサプライプロジェクタースクリーン - サンワサプライプロジェクタースクリーン - サンワサプライプロジェクタースクリーン - サンワサプライプロジェクタースクリーン - サンワサプライ

スチール面や黒板にマグネットで取り付けできるプロジェクタースクリーンです。黒板面で内蔵のローラーを転がすことで、気泡が入りにくく簡単な取り付けが可能です。使用後は黒板面でローラーを転がすと、スクリーンがケースに収納されます。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。 持ち運びや保管に便利なケース一体型です。

材質プロジェクタースクリーン /PETフィルム、マグネットシート、ケース /アルミ、ナイロン、ABS樹脂、固定バー /PVC、ABS樹脂、ハンドル /PC組立人数1人組立時間20分寸法(幅W×高さH)(mm)1552×970(スクリーン表示サイズ)アスペクト比16:10サイズ対角線:72型収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×51×1046寸法(mm)本体75/ハンドル36(ハンドルサイズは36×125)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03789040PRS-WBC72HDN
95,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする