ロープロファイルメカニカルキースイッチを採用した本格派メカニカルキーボードクリック感のない滑らかな軽いキータッチのメカニカルキースイッチ。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」する音が無く、静かに素早いタイピングが可能です。従来のメカニカルキーボードに比べ、キーのストロークが3.0mmと1mm程度浅い仕様アクチュエーションポイント(キーを押してから反応する点)が1.5mmと軽いタッチで入力できます。ビジネスでも使えるスタンダードなデザイン剛性の高いアルミボディ。(上ケース)キーを押したときの不快な沈み込みが発生しません。ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。
接続方式有線キー配列日本語対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7コネクタ形状USB AコネクタインターフェースUSBケーブル長(m)1.5※ケーブル着脱可能キー方式メカニカルキーピッチ(mm)19キーストローク(mm)3.0±0.5キー数108キーサイズスタンダート(キーボード)セット内容取扱説明書、キーボード、ケーブル※ケーブル着脱可能仕様USBハブ:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なしタイプ標準対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種動作力45±10g印刷方式レーザー印刷内容量1個