曜日別特売

スタンド

スタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライ

コンパクトなマルチスタンドです。WEB会議に使用するカメラやマイクの設置台として、高さ調節やキャスターでの移動ができるため便利に使えます。プロジェクター台や電話台としても使用可能です。高さ650mmから1000mmまでの高さ調節が可能です。移動に便利なキャスター付きです。天板がスチール製のため、マグネット付きのOAタップを取り付けることができます。天板の一部箇所にクランプ固定に対応できる部分を設けています。

材質スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)使用工具手袋組立人数1人組立時間30分六角レンチ(mm)4色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイト総耐荷重(kg)15アジャスターなしキャスターあり天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350天板厚さ(mm)18内容量1台
注意
※天板へのクランプ等での機器の設置時は転倒にご注意ください。天板には機器の落下防止用のガード付きです。
※落下を完全に防止するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03789417STN-MT002
16,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする