曜日別特売

クーラーパッド

クーラーパッド - サンワサプライ

12cmの大型FANを搭載しています。風量を調整できるFANコントロール付きです。USB接続でACアダプタが不要です。不要なときはオフにできる、ON/OFFスイッチ付きです。3段階、高さ調節機能付です。

ケーブル長(m)0.595騒音レベル(dB(A))29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×18(ファン)回転数(min-1[r.p.m])900(最大1400)(ファン)最大風量(CFM)43適合サイズ10.1インチワイド/12.1インチワイド/13.3インチワイド/14.1インチワイド/15.6インチワイド定格容量DC5V/300mA寸法(mm)382×260×34質量(g)600ケーブル長(mm)59.5±5仕様ファン数量:1個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03789688TK-CLN21UN
5,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03789688TK-CLN21UN03789697TK-CLN28UTK-CLN21UN クーラーパッド サンワサプライ 03789697クーラーパッドサンワサプライ1個
4,398
税込4,838
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする