水性ツヤあり建物用PRO 水性屋内外装建物用 (つやあり)

水性ツヤあり建物用PRO 水性屋内外装建物用 (つやあり) - カンペハピオ水性ツヤあり建物用PRO 水性屋内外装建物用 (つやあり) - カンペハピオ水性ツヤあり建物用PRO 水性屋内外装建物用 (つやあり) - カンペハピオ水性ツヤあり建物用PRO 水性屋内外装建物用 (つやあり) - カンペハピオ水性ツヤあり建物用PRO 水性屋内外装建物用 (つやあり) - カンペハピオ水性ツヤあり建物用PRO 水性屋内外装建物用 (つやあり) - カンペハピオ水性ツヤあり建物用PRO 水性屋内外装建物用 (つやあり) - カンペハピオ水性ツヤあり建物用PRO 水性屋内外装建物用 (つやあり) - カンペハピオ

木部・鉄部・コンクリートなどの幅広い用途に使用できます。
防カビ・防サビ剤配合。
長期間サビ・カビの発生をガード。
臭いが少なく、乾燥が速く、塗り易い水性塗料です。

用途屋外・屋内コンクリート・モルタル壁・木部・木製品・鉄部・鉄製品・プラスチック面(硬質塩ビ・アクリル・ABS)および発泡スチロールなど主な用途屋外・屋内コンクリート・モルタル壁・木部・木製品・鉄部・鉄製品・プラスチック面(硬質塩ビ・アクリル・ABS)および発泡スチロールなど使用場所屋内/屋外特性防カビ・防サビ乾燥時間(時間)20℃:約1(塗り重ねる時は4以上)、冬期:約2(塗り重ねる時は6以上)不適合自動車・バイク・高級家具・ユニットバス・フローリング床・コンクリート床・ビニールかべ紙、食器・玩具など口に触れる危険性のある物、吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板)、鉄以外の金属(アルミ・ステンレス・メッキ・真ちゅう・銅・ホーローなど)・塩ビ鋼板、タイル・陶器・天然石、シリコン・フッ素・セラミックなど特殊加工された素材、ストーブなど高温部分、テーブル天面・荷重が掛かったり・常に衣服が接したり・高温の物を置く椅子・棚、常に水の浸かる所(プール・浴槽・浴室の床および立ちあがり・池)適合窓枠・格子・羽目板・雨戸・板べい・ドア・ガーデニング用品などの屋内外の木製品、門扉・物置・フェンス・電気・機械器具・農機具などの屋内外の鉄製品、発泡スチロール・プラスチック(硬質塩ビ・アクリル・ABS)※ポリエチレン・ポリプロピレンなどは除く、浴室・台所・洗面所・トイレなど屋内のコンクリート・モルタル壁・板壁、外かべ(コンクリート・モルタル・サイディング※セラミック系は除く)・ブロック塀危険物の類別非危険物
注意
※取り扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。
※取扱い作業中・換気中共に換気の良い場所で使用し、粉じん・ヒューム・ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しない事。
※指定材料以外の物とは混合(他液品の混合・希釈など)しない事。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(2回塗り)(m2)
寸法(Φ×mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
037928564476500110301缶(3L)10~15169×223-
5,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
037928654476500710301缶(3L)アイボリー10~15169×223-
5,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
037928744476501610301缶(3L)こげちゃ色10~15169×223-
5,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
037928904476502410301缶(3L)チョコレート色10~15169×223-
5,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
037928994476505110301缶(3L)ミルキーホワイト10~15169×223-
5,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
037929084476505410301缶(3L)パールグレー10~15169×223-
5,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
037929174476500131401缶(14kg)42~57-238×238×350
18,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
037929264476500731401缶(14kg)アイボリー42~57-238×238×350
18,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
037929444476502431401缶(14kg)チョコレート色42~57-238×238×350
18,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
037929604476505131401缶(14kg)ミルキーホワイト42~57-238×238×350
18,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
037929354476501631401缶(14kg)こげちゃ色42~57-238×238×350
18,500
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする