スペースガード 車止めF型ポールタイプスチール製 固定式

スペースガード 車止めF型ポールタイプスチール製 固定式 - TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めF型ポールタイプスチール製 固定式 - TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めF型ポールタイプスチール製 固定式 - TOEX(LIXIL)
内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
タイプ
ポール径(Φmm)
仕様・用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03800066LNF6448.6F48型48.6固定式
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
03800075LNF7460.5F60型60.5固定式
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする