曜日別特売

スペースガード 車止めR型ポールタイプ 固定式

スペースガード 車止めR型ポールタイプ 固定式 - TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めR型ポールタイプ 固定式 - TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めR型ポールタイプ 固定式 - TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めR型ポールタイプ 固定式 - TOEX(LIXIL)
内容量1台
全10種類を絞り込む
寸法(Φmm)
タイプ
ポール径(Φmm)
仕様・用途
10種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法(Φmm)
タイプ
ポール径(Φmm)
仕様・用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03800206LPA30-48.6R48型48.6標準
15,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
03800215LPA31-48.6R48型48.6両フック
16,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
03800224LPA32-48.6R48型48.6片フック
15,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
03800240LNK30-60.5R60型60.5標準
18,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
03800249LNK31-60.5R60型60.5両フック
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
03800258LNK32-60.5R60型60.5片フック
18,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
03800267LNK50-76.3R76型76.3標準
23,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
03800276LNK51-76.3R76型76.3両フック
24,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
03800285LNK52-76.3R76型76.3片フック
24,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
72188247LPA30【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)48.6R48型48.6標準
15,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする