アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-NPT

アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-NPT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-NPT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-NPT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-NPT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
溝数
下穴径(Φmm)
山数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28584196INT-S-NPT-1/16-271/16-27 NPT36.052714
9,160
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
28584205INT-S-NPT-1/8-271/8-27 NPT58.392716.5
9,160
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
28584214INT-S-NPT-1/4-181/4-18 NPT510.851819.5
13,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
28584230INT-S-NPT-3/8-183/8-18 NPT514.271821
21,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
28584239INT-S-NPT-1/2-141/2-14 NPT517.61427
36,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
28584248INT-S-NPT-3/4-143/4-14 NPT522.911429
57,600
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
28584257INT-S-NPT 1-11 1/21 -11 1/2 NPT528.7811 1/235
107,000
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
40830946INT S-NPT 1/16 - 271/16-27 NPT36.052714
9,160
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
40830955INT S-NPT 1/8 - 271/8-27 NPT58.392716.5
9,160
6,698
7,368(税込)
当日出荷
40830964INT S-NPT 1/4 - 181/4-18 NPT510.851819.5
13,000
9,498
10,448(税込)
当日出荷
40830973INT S-NPT 3/8 - 183/8-18 NPT514.271821
21,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
40830982INT S-NPT 1/2 - 141/2-14 NPT517.61427
36,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
40830991INT S-NPT 3/4 - 143/4-14 NPT522.911429
57,600
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
40831007INT S-NPT 1 - 11.51 -11 1/2 NPT528.7811 1/235
107,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
40831016INT S-NPT 1 1/4 - 11.51 1/4-11 1/2 NPT537.511 1/237.5
164,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40831025INT S-NPT 1 1/2 - 11.51 1/2-11 1/2 NPT743.5711 1/238.5
232,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40831034INT S-NPT 2 - 11.52 -11 1/2 NPT755.5811 1/242.5
362,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする