曜日別特売

アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-NPT

アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-NPT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-NPT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-NPT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-NPT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
溝数
下穴径(Φmm)
山数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28584266INT-NPT-1/16-271/16-27 NPT36.052717
9,160
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
28584275INT-NPT-1/8-271/8-27 NPT58.392719
9,160
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
28584284INT-NPT-1/4-181/4-18 NPT510.851828
13,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
28584300INT-NPT-3/8-183/8-18 NPT514.271828
21,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
28584309INT-NPT-1/2-141/2-14 NPT517.61435
36,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28584318INT-NPT-3/4-143/4-14 NPT522.911435
57,600
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
28584327INT-NPT-1-11.51 -11 1/2 NPT528.7811 1/245
107,000
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
28584336INT-NPT-1-1/2-11.51 1/2-11 1/2 NPT743.5711 1/245
232,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
40829433INT-NPT 1/16 - 271/16-27 NPT36.052717
9,160
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
40829451INT-NPT 1/8 - 271/8-27 NPT58.392719
9,160
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
40829467INT-NPT 1/4 - 181/4-18 NPT510.851828
13,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
40829476INT-NPT 3/8 - 183/8-18 NPT514.271828
21,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
40829485INT-NPT 1/2 - 141/2-14 NPT517.61435
36,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
40829494INT-NPT 3/4 - 143/4-14 NPT522.911435
57,600
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
40829503INT-NPT 1 - 11.51 -11 1/2 NPT528.7811 1/245
107,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
40830912INT-NPT 1 1/4 - 11.51 1/4-11 1/2 NPT537.511 1/245
164,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
40830921INT-NPT 1 1/2 - 11.51 1/2-11 1/2 NPT743.5711 1/245
232,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
40830937INT-NPT 2 - 11.52 -11 1/2 NPT755.5811 1/250
362,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする