曜日別特売

管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LH

管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
溝数
下穴径(Φmm)
山数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28583977S-PT-LH-1/8-28PT 1/8-2848.12816.5
5,390
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28583986S-PT-LH-1/4-19PT 1/4-19410.71919.5
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
28583995S-PT-LH-3/8-19PT 3/8-19414.21921
12,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
28584004S-PT-LH-1/2-14PT 1/2-14417.61427
21,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
28584020S-PT-LH-3/4-14PT 3/4-144231429
33,800
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
28584029S-PT-LH-1-11PT 1-115291135
62,200
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28584038S-PT-LH-1-1/4-11PT 1 1/4-11537.61137.5
93,900
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
28584047S-PT-LH-1-1/2-11PT 1 1/2-11643.51138.5
132,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
40830106S-PT-LH 1/8 - 28PT 1/8-2848.12816.5
5,390
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
40830115S-PT-LH 1/4 - 19PT 1/4-19410.71919.5
7,700
5,598
6,158(税込)
当日出荷
40830124S-PT-LH 3/8 - 19PT 3/8-19414.21921
12,800
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
40830133S-PT-LH 1/2 - 14PT 1/2-14417.61427
21,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
40830142S-PT-LH 3/4 - 14PT 3/4-144231429
33,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
40830151S-PT-LH 1 - 11PT 1-115291135
62,200
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
40830167S-PT-LH 1 1/4 - 11PT 1 1/4-11537.61137.5
93,900
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
40830176S-PT-LH 1 1/2 - 11PT 1 1/2-11643.51138.5
132,000
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
40830185S-PT-LH 2 - 11PT 2-116551142.5
215,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする