曜日別特売

管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 短ねじ形 FC-S-PT

管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 短ねじ形 FC-S-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 短ねじ形 FC-S-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 短ねじ形 FC-S-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 短ねじ形 FC-S-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
溝数
下穴径(Φmm)
山数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28584668FC-S-PT-1/16-28PT 1/16-2846.12816.5
4,650
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
28584677FC-S-PT-1/8-28PT 1/8-2848.12816.5
4,650
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
28584686FC-S-PT-1/4-19PT 1/4-19410.71919.5
6,640
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
28584695FC-S-PT-3/8-19PT 3/8-19414.21921
11,000
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
28584704FC-S-PT-1/2-14PT 1/2-14417.61427
18,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
28584720FC-S-PT-3/4-14PT 3/4-144231429
28,700
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
28584729FC-S-PT-1-1/4-11PT 1 1/4-11537.61137.5
79,600
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40829573FC-S-PT 1/16-28 D=8PT 1/16-2846.12816.5
4,650
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
40830641FC-S-PT 1/8 - 28PT 1/8-2848.12816.5
4,650
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
40830657FC-S-PT 1/4 - 19PT 1/4-19410.71919.5
6,640
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
40830666FC-S-PT 3/8 - 19PT 3/8-19414.21921
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
40830675FC-S-PT 1/2 - 14PT 1/2-14417.61427
18,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
40830684FC-S-PT 3/4 - 14PT 3/4-144231429
28,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
40830693FC-S-PT 1 - 11PT 1-115291135
52,700
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
40830702FC-S-PT 1 1/4 - 11PT 1 1/4-11537.61137.5
79,600
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40830711FC-S-PT 1 1/2 - 11PT 1 1/2-11643.51138.5
112,000
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
40830727FC-S-PT 2 - 11PT 2-116551142.5
182,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする