管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 長ねじ形 LC-PT

管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 長ねじ形 LC-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 長ねじ形 LC-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 長ねじ形 LC-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 長ねじ形 LC-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
溝数
下穴径(Φmm)
山数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28583645LC-PT-1/8-28PT 1/8-2848.12819
4,450
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
28583654LC-PT-1/4-19PT 1/4-19410.71928
6,360
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
28583670LC-PT-3/8-19PT 3/8-19414.21928
10,500
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
28583679LC-PT-1/2-14PT 1/2-14417.61435
17,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
40830736LC-PT 1/8 - 28PT 1/8-2848.12819
4,450
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
40830745LC-PT 1/4 - 19PT 1/4-19410.71928
6,360
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
40830754LC-PT 3/8 - 19PT 3/8-19414.21928
10,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
40830763LC-PT 1/2 - 14PT 1/2-14417.61435
17,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
40830772LC-PT 3/4 - 14PT 3/4-144231435
27,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
40830781LC-PT 1 - 11PT 1-115291145
50,400
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
40830797LC-PT 1 1/4 - 11PT 1 1/4-11537.61145
76,200
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40830806LC-PT 1 1/2 - 11PT 1 1/2-11643.51145
107,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
40830815LC-PT 2 - 11PT 2-116551150
174,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
77646276LC-PT 1/16-28PT 1/16-2846.12819
4,450
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする